カテゴリ

  • 保管用品(46)
  • 物流用品(44)
  • 機構部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 切削工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(47)
  • PROST's(776)
  • 三木プーリ(209)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • 山崎実業(139)
  • MAD MAX(マッドマックス)(117)
  • エスコ(115)
  • タジマツール(TJMデザイン)(110)
  • YAMAZEN(山善)(103)
  • 三菱電機(88)
  • GIVI(ジビ)(82)
  • スリーピース(81)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(68)
  • 萩原(64)
  • 福井金属工芸(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • マースジャパンリミテッド(57)
  • SHIMANO(シマノ)(56)
  • 吉川化成(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kg」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCO

    ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
  • THR5503用後部カゴ TRUSCO

    THR5503用後部カゴ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    THR5503専用の交換部品です。THR5503用後部カゴです。
    用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0472質量(kg)1.556品名後部カゴ
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
    トラスコ品番363-0906幅(mm)255ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
    用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(15本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • 山型工具箱 TRUSCO

    山型工具箱

    TRUSCO(33件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
    材質スチール
  • 吸水スポンジ TRUSCO

    吸水スポンジ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
    用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    629税込692
    1パック(11本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
  • 吸水スポンジ 大判タイプ TRUSCO

    吸水スポンジ 大判タイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    好きな大きさにカットしても使えます。
    用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50イエロー使用温度範囲(℃)-20~70横(mm)1000密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス工具箱 TRUSCO

    ステンレス工具箱

    TRUSCO(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
    仕様中皿付(取り外し可)シルバー耐荷重(kg)20
  • 強力マグネットフック 丸型 TRUSCO

    強力マグネットフック 丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • 真鍮洋折釘 TRUSCO

    真鍮洋折釘

    TRUSCO(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(16本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
  • アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型 TRUSCO

    アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。仕様脚カバー付材質アルミ合金シルバー踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO

    マルチキャリー「連結くん」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 作業用チェアキャスタ付 TRUSCO

    作業用チェアキャスタ付

    TRUSCO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
    組立状態完成品座面径(Φmm)360材質(座面)ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)材質(脚部)スチール・ゴムキャスターキャスターの有無ありスタッキング不可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター幅(mm)Φ360(座面)ブラック種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー背もたれなしキャスター径(Φmm)50生産国日本座奥行(mm)360
  • パンチングパネル用ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネル用ボックスフック

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
  • スクイザー TRUSCO

    スクイザー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
    用途モップを絞るときに。トラスコ品番362-9775幅(mm)310質量(kg)3高さ(mm)295奥行(mm)360容量(L)14材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接用素ガラス100枚入 TRUSCO

    溶接用素ガラス100枚入

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプ。
    用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
  • 補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
    用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
  • コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック TRUSCO

    コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
    用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
  • 折りたたみマット TRUSCO

    折りたたみマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
    材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22