塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)23
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)20
関連キーワード