カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • コガネイ(8)
  • ホンダ(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • CAMDENBOSS(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ゲート工業(4)
  • CKD(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カネテック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ダイニチ工業(1)
  • タニタ(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5620」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,898税込5,388
1缶(1200本)
3日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(970本)
3日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
3m 2091特集