カテゴリ
- バイク純正部品(31)
- 研磨材(19)
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(31)
- 3M(スリーエム)(14)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- 東洋技研(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ワルター(1)
- アリート(ariete)(1)
- BINDER(ビンダー)(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「3m 6712」の検索結果

板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481セット(20本)当日出荷トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。仕様不織布ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320色青砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当色こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布粒度120色茶砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm
(51件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒ベルト幅(mm)10基材綿布ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など販売区分業務用
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A適合材ステンレス適合工具レジンダー
セラミックベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
3Mスコッチカル XL
3M(スリーエム)¥439,800税込¥483,7801本(1000mm×50m)5日以内出荷表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。(約8年の耐候性)用途屋外サイン・屋内サイン・フリートマーキングに質量(kg)37寸法(mm×m)1000×50
EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9
EPSON(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
組端子台
東洋技研¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から46日以内出荷ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。定格絶縁電圧(V)AC・DC600
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約170寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53電源電圧DC9~18V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径22mm なし カット深さ13mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。特長と利点. 先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています 包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています さまざまな材質の穴開けに適しています 切り込み: 13 mm 各種サイズあり . 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 電気設備 配管 暖房 / 換気 / 空調 . よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。どのようなサイズがありますか.. ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径20mm なし カット深さ13mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。特長と利点. 先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています 包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています さまざまな材質の穴開けに適しています 切り込み: 13 mm 各種サイズあり . 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 電気設備 配管 暖房 / 換気 / 空調 . よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。どのようなサイズがありますか.. ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43