カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • レイ・アウト(6)
  • 日東工器(3)
  • 東芝(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ネグロス電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3tph」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付TRUSCO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3質量(g)610先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCOハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付TRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474