「4.00 18」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7908
色グレー
寸法L(mm)25.4
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)4.8
寸法D1(mm)2.8
寸法D2(mm)3.2
アズワン品番65-2005-77
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)4
適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
仕様深型引出し:A4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-6297
質量(kg)22
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
間口(mm)295
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
食材の保存や運搬に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)18
内径(mm)12
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
先端に各種ビットが取り付け可能です。
6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7899
色レッド
寸法L(mm)26.8
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
用途高強度ボルト用ワッシャーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)18
スリング径(mm)18
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.5
定格荷重(N)(ペア/垂直)441
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
トラスコ品番450-7797
適合本体P-4
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)1
許容曲げ半径(mm)30以上
外径(mm)9
内径(mm)4
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類オープン
仕様完成品
付属品棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6791
質量(kg)34
色ネオグレー
高さ(mm)1860
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
導電性(表面抵抗値10[[*4]]~10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。
用途電子部品等の保護、輸送。
トラスコ品番272-9750
材質/仕上導電PP
質量(g)340
外寸(mm)530×366×18
折りたたみ時高さ(mm)86
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
種類オープン
仕様完成品
付属品棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6944
質量(kg)40
色ネオグレー
高さ(mm)1860
奥行(mm)515
間口(mm)880
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33W
棚ピッチ(mm)30
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)60
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)1468~4184
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番465-9180
材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム
質量(kg)62
許容荷重(kg)30/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚
トラスコ品番461-4160
種別アクリル窓付両開き扉タイプ
材質スチール
幅(mm)1200
質量(kg)153.5
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)150
引出し組合せSタイプ4個(スチール)
外寸法(mm)600
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
有効間口(mm)1196
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥389,800
税込¥428,780
15日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター4個付
色オレンジ
車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理TiSiNコーティング
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚
トラスコ品番461-4267
種別アクリル窓付両開き扉タイプ
材質スチール
幅(mm)1200
質量(kg)146
高さ(mm)1800
奥行(mm)600
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)150
引出し組合せSタイプ4個(スチール)
外寸法(mm)550
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
有効間口(mm)1196
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥389,800
税込¥428,780
15日以内出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理AlCrNコーティング
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理TiSiNコーティング
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理AlCrNコーティング
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-5926
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×1807
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8304
質量(kg)52.8
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール
奥行(mm)609
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-5918
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×1807
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-5870
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×309×1807
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-5721
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×459×1807
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ