使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-2674
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。
耐久性抜群。
全て完成品出荷。
引出しはご希望の位置に取付けできます。
オプションバイス・引出しは同時発注時のみ取付けます。後付けは出来ません。
仕様キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
付属品引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属
材質本体:スチール
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-3344
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-3115
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-2658
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-3361
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番467-3093
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げました。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品棚板2枚、鍵2個、デバイダー40枚
トラスコ品番699-5258
材質スチール(溶剤焼付塗装)
色ネオグレー
高さ(mm)1780
奥行(mm)650
間口(mm)1108
間口W×奥行D×高さH(mm)819×575×35
有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)上段フリッパードア内部:819×725×575
出しろ(mm)下段引出:441
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)37
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)スライド棚:888×495×149
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付
トラスコ品番461-4739
材質スチール
質量(kg)150
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
均等荷重(kg)150
最大積載量(kg)600
荷姿完成品
材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
引出しの色オレンジ
引出し組合せH200 4個
色(本体)ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
関連キーワード