カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 測定用品(2)
  • 農具(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(97)
  • ハリケーン(67)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • ナベヤ(41)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • 大阪魂(33)
  • 南国フレキ工業(31)
  • 日東工器(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • ウエハラ(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ss」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • リングキャッチ TRUSCO

    リングキャッチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • 片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO

    片刃薄鎌 鋼付

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途やわらかい草の刈り取りに。材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ刃幅(mm)34
  • フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO

    フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
    用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
  • 小鎌 鋼付 TRUSCO

    小鎌 鋼付

    TRUSCO
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途草削り作業に。トラスコ品番818-4359材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120刃幅(mm)35刃渡り(mm)100
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(100本)
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
    材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • アイナット(スチール製) TRUSCO

    アイナット(スチール製)

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • ドリルポイントゲージ TRUSCO

    ドリルポイントゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
    仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

    Uナット(鉄/三価クロメート)

    TRUSCO
    769税込846
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCO

    ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入

    TRUSCO
    119税込131
    1袋(5枚)
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
    用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
  • ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCO

    ワイヤロープスリング Bタイプ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
  • ストッパー TRUSCO

    ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
    用途衝撃緩和材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材ゴム硬度60°
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • マグネットフローター(鉄板分離器) TRUSCO

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット(2台)
    当日出荷
    鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
    用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。材質(磁石)フェライト磁石