23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(20本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
1,049 税込1,154
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
用途ワイヤ・ロープ・チェーンなどの端末の処理に。 仕様打ち込み式
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1袋(50本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(20本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 材質(軸)スチール 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 適合材ステンレス
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 材質木材 耐荷重(kg)5、(2本)10 ねじサイズ(推奨)M3.5X30
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)