カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(16)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • SMC(31)
  • ホンダ(29)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ミドリ安全(12)
  • CKD(11)
  • ニッサン(9)
  • RS PRO(9)
  • 福井クラフト(8)
  • エスコ(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • スリーピース(7)
  • コーセル(6)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(6)
  • DAIWA(ダイワ)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
取付高(mm)
  • 88(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
車輪幅(mm)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415g」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
759税込835
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
圧送式スプレーガン TRUSCO圧送式スプレーガンTRUSCO(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)300仕様圧送式質量(g)415所要圧縮機(kw)1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(塗料ホース)エア取入口G1/4
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
長バット蓋 TRUSCO長バット蓋TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
商品タイプフタ
ステンレスすし組バット TRUSCOステンレスすし組バットTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
吸上げ式スプレーガン TRUSCO吸上げ式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250質量(g)415供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
重力式スプレーガン TRUSCO重力式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250仕様重力式質量(g)415所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
PET製超耐寒小型容器 TRUSCOPET製超耐寒小型容器TRUSCO
789税込868
1袋(100個)
当日出荷
PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057