カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CONDOR(山崎産業)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- HEIKO(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TKG(2)
- アズワン(1)
- イトーキ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ダーレー(2)
- ハクバ写真産業(1)
- バンドー化学(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三木プーリ(2)
- 八木研(1)
- 日動工業(1)
- 暁製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「430h150」の検索結果
特価

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1台9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386