カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- メカニカル部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 店舗什器・備品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 厨房用品(15)
- オフィス家具(14)
- 医療(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 住設機器(6)
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 介護用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(2)
- CKD(41)
- EBM(江部松商事)(3)
- FINEPCR(3)
- FUJIOH(富士工業)(4)
- HEIKO(4)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ParkerTAIYO(84)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(2)
- エスコ(7)
- スギモト産業(7)
- トーダイ(4)
- ナイキ(2)
- パール金属(3)
- ホンダ(2)
- メイキコウ(48)
- 河淳(5)
- 萬洋(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「450h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1143 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1143 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-3235アズワン品番65-7999-74
18-8 バットン深型(11メッシュ)
弁慶(本間冬治工業)(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。材質ステンレス18-8(SUS304)
レンジフード 深型
FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
業務用入浴剤 ゆずの香り 8kg 1パック
紀陽除虫菊¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゆずの香りが癒される業務用パック。湯色:イエロー医薬部外品容量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×298コード49511581香りゆずアズワン品番65-0475-53医薬品医療機器等法医薬部外品
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
HEIKO¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)3日以内出荷落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
AVパイプ棚 壁付タイプ
池永鉄工(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から10日以内出荷取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
業務用入浴剤 森林の香り 8kg 1パック
紀陽除虫菊¥2,998税込¥3,2981個当日出荷森林浴の香りが癒される業務用パック。湯色:グリーン医薬部外品容量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×298コード49511598香り森林浴アズワン品番65-0475-54医薬品医療機器等法医薬部外品
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
カラー手提げ袋
HEIKO¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐色クラフトタイプ末晒120g/m2
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
3段 ラック棚(折畳式)
エスコ¥38,500税込¥42,3501台当日出荷折りたたみ式 50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。 天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。 天地三段アジャスター付仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
ツライチカッター
DIAMOND¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ブラウン耐熱温度(℃)120
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板
エスコ¥7,070税込¥7,7771台翌日出荷天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ブラウン耐熱温度(℃)120
首サポートまくら
アイリスオーヤマ¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷包み込まれるようなフィット感。頭と首全体にフィットし快適な睡眠へ導く、首サポートまくらです。充填物を部位に合わせて配合し首から後頭部全体を支えます。本来の首のカーブを優しくサポートする形状でストレートネックにお悩みの方におすすめです。〇首部分はやわらかく包み込み、しっかり支える素材(極小発泡ビーズ・低反発ウレタン・つぶわた)です。〇頭部分は高さをキープしつつ、寝返りをしてもフィットする素材(極小発泡ビーズ・低反発ウレタン・ポリエステルわた)です。国内工場で生産(充填・加工)しています。質量(g)810寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×100反発度低反発材質(中材)ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム、ポリエステルわた材質(側地)頭部:ポリエステル89%、ポリウレタン11%、マチ:ポリエステル100%、頸部:レーヨン95%、ポリウレタン5%
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン
JAPANNEXT¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
バイクカバー 絆
平山産業(11件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚5日以内出荷から32日以内出荷絆の国「日本」で生まれ長年の経験から培われた熟練の技術と知識が込められたバイクカバー。 特殊裁断により縫い目を少なくしました。雨水は流れに沿うように下方に落ち、雨濡れの心配も少なくなりました。 ベルト+ストッパーでしっかり固定。盗難防止予防対策品で、大きな穴あけを利用し各種ロック等で固定できます。用途二輪車用車体カバー付属品収納袋付き仕様アクリル樹脂加工素材厚手シルバーオックス、撥水・防水布
樹脂製太渕ディスプレイかご 傾斜型
萬洋¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。材質枠:ステンレス その他:PP