カテゴリ

  • 物流用品(250)
  • 保管用品(159)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • オフィス家具(82)
  • 作業工具(67)
  • 事務用品(27)
  • 機構部品(17)
  • 厨房用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 研磨材(12)
  • 清掃用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 梱包用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 農具(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(192)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,550)
  • SMC(6,599)
  • マルゼン[厨房機器](1,081)
  • エスコ(1,066)
  • イトーキ(838)
  • 堀内機械(554)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(537)
  • ノーブランド(466)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(447)
  • アズワン(412)
  • ユニット(408)
  • サカエ(400)
  • CKD(376)
  • Panasonic(パナソニック)(366)
  • コクヨ(361)
  • グリーンクロス(328)
  • ParkerTAIYO(320)
  • コガネイ(310)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450mm」の検索結果

844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスハンドル450mm TRUSCOステンレスハンドル450mmTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
トラスコ品番256-4912質量(g)600使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーンTRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7912車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)880ストッパー別売材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/粉体塗装
折り畳み式フライトテーブル1800×450mm チーク TRUSCO折り畳み式フライトテーブル1800×450mm チークTRUSCO(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
14日以内出荷
天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)トラスコ品番464-5740高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800キャスターあり色(天板)チーク折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)450×430×1280
ロングビットホルダー TRUSCOロングビットホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
ステンレスデバイダー TRUSCOステンレスデバイダーTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(50本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
段ボールケース TRUSCO段ボールケースTRUSCO(4件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 粉受付TRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
片手ハンマー TRUSCO片手ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1802タイプ単体棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
ゴミはさみ TRUSCOゴミはさみTRUSCO(10件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
塗装用養生シート TRUSCO塗装用養生シートTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(30シート×20枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(25本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
カッティングマット TRUSCOカッティングマットTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO
1,498税込1,648
1枚(30枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
みかんネット TRUSCOみかんネットTRUSCO(10件のレビュー)
189税込208
1セット(5本)ほか
当日出荷
石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
吸着ホワイトボードシート TRUSCO吸着ホワイトボードシートTRUSCO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
カッターマット TRUSCOカッターマットTRUSCO
819税込901
1枚
当日出荷
再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応
カラーポリ手提げ袋 TRUSCOカラーポリ手提げ袋TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(20枚)
当日出荷
ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
ポリ袋(規格袋) TRUSCOポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
...