「4d-16」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ2 0446
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
トラスコ品番768-1925
セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
材質低合金鋼(SKS)
質量(kg)2
ねじの種類メートルねじ
表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状皿
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状ピン付六角穴
強度区分A2-50相当
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状皿
材質ステンレス(A2)
穴の形状6ロブ
強度区分A2-50相当
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状6ロブ
強度区分A2-50相当
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状皿
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ワンサイド
強度区分A2-50相当
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)150
外径(Φmm)50
加工ねじユニファイ細目
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状十字ピン
表面処理三価クロメート
強度区分A2-50相当
三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状三角穴
強度区分A2-50相当
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状5ロブ
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
関連キーワード