「4x20 トラス」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付 高さ(mm)880 タイプ扉タイプ:片開き 奥行(mm)395 間口(mm)560 最大積載量(kg)40
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
169 税込186
当日出荷

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574 質量(g)281 アジャスターM16(別売)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573 質量(g)440 アジャスターM16(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1504 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1504 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー トラスコ品番503-8901 質量(kg)23.9 高さ(mm)2104 奥行(mm)315 間口(mm)890 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)2104 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)801 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 均等耐荷重(kg/段)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1804 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。 棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)100
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー 高さ(mm)1204 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)100 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1204 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
1袋(50本)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
1袋(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)