14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。 軸径×軸長(mm)6×40 外径(Φmm)50 幅(mm)12 トラスコ品番173-0550 質量(g)185 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷

シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。 高さ(mm)95 ねじ径パッド:5/16-24UNF 口金1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。 付属品マジックパッド、カップリング 幅(mm)偏心:3 高さ(mm)84 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6791 幅(mm)偏心:3 全長(mm)185 奥行(mm)48 ねじ径(mm)パッド:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)48 口金寸法(mm)1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴あり
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ナチュラル ねじ寸法M5 表面仕上げ鏡面バフ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)