「57mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)57
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)57
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を57mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
トラスコ品番206-7055
高さ(mm)1807
奥行(mm)459
間口(mm)1802
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-31
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×459×1807
有効間口(mm)1716
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1802
棚板内寸・間口(mm)1716
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6085
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)35
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6221
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6174
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)23.6
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6158
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)40.2
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6140
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.8
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6093
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)33.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6212
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)27
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6069
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)38.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6034
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)48.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6026
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)32.2
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6239
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)54.1
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6077
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)57.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6051
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)28.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6191
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)47.2
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6131
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)20.1
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6115
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)66.5
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6107
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)44.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-6182
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)31.6
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6018
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)24.1
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
用途ホワイトボード用クリーナーです。
仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用
材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地
長さ(mm)57
厚さ(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ10 0609
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用、塗装用
毛色黒色
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)椎
主な用途組立作業
関連キーワード
1
2
3
4
次へ