カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(241)
  • CKD(18)
  • Igus(イグス)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(76)
  • RS PRO(147)
  • SMC(116)
  • タカチ電機工業(24)
  • テンパール工業(13)
  • トヨタ(179)
  • ノーブランド(15)
  • ホンダ(420)
  • 三菱ふそう(22)
  • 京セラ(29)
  • 内田洋行(17)
  • 日野自動車(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6 3030」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1セット(80本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(90個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • 不織布ロール TRUSCO

    不織布ロール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌々日出荷
    軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
    用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。形状ロールタイプ色白長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50幅(m)1
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • ゴム軸付砥石 TRUSCO

    ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
    用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415