カテゴリ
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(241)
- brembo(11)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CKD(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- KITO(キトー)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(16)
- NS(日進工具)(11)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(76)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- コガネイ(9)
- タカチ電機工業(24)
- テンパール工業(13)
- ヤマト(機構部品)(10)
- 京セラ(29)
- 大阪魂(9)
- 廣杉計器(10)
- ブランドをもっと見る
「6 3030」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415