カテゴリ

  • 物流用品(980)
  • 保管用品(215)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 厨房用品(71)
  • オフィス家具(60)
  • 作業工具(49)
  • 事務用品(38)
  • 清掃用品(33)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(16)
  • 梱包用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 測定用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 安全用品(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防災用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(256)
  • オカムラ(岡村製作所)(15,322)
  • SMC(8,587)
  • トレード(6,075)
  • エスコ(1,814)
  • P・O・Pトレーディング(1,700)
  • サカエ(1,212)
  • ノーブランド(1,141)
  • マルゼン[厨房機器](1,095)
  • イトーキ(881)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(669)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(660)
  • アズワン(572)
  • 堀内機械(554)
  • RS PRO(530)
  • 黒田精工(414)
  • Panasonic(パナソニック)(405)
  • ユニット(405)
  • 日本モレックス(molex)(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600mm」の検索結果

1,710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレーキ 幅600mm TRUSCOアルミレーキ 幅600mmTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金質量(kg)1.1
単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付600mm型TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm TRUSCOハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mmTRUSCO
7,598税込8,358
1枚
3日以内出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチールトラスコ品番462-3878適合機種THT-1(A・C)・THT-12(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)720質量(kg)6.8奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100
鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーンTRUSCO
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7891車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mm TRUSCOハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mmTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
7日以内出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチールトラスコ品番462-3908適合機種THT-2(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)770質量(kg)7.2奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100
折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チークTRUSCO
82,980税込91,278
1台
15日以内出荷
天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)トラスコ品番464-5758高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターあり色(天板)チーク折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)600×430×1280
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm TRUSCOスーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mmTRUSCO
479,800税込527,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mmTRUSCO
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルーTRUSCO
4,498税込4,948
1シート(30枚)ほか
当日出荷
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
粘着マットフレーム TRUSCO粘着マットフレームTRUSCO
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴムグリーン適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GNトラスコ品番767-9327長さ(mm)1270幅(mm)660厚さ(mm)4質量(kg)3.7
粘着マットフレーム TRUSCO粘着マットフレームTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴムグリーントラスコ品番474-7968長さ(mm)965幅(mm)660厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4質量(kg)2.32
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
通路間照明延長支柱2本セット TRUSCO通路間照明延長支柱2本セットTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。支柱を上方に300mm延長できます。通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。
付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチールネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質ポリエチレン
段ボールケース TRUSCO段ボールケースTRUSCO(4件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO高圧ガス関係マグネット標識TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット
気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(紙管レスタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1mmピッチ(mm)(下段)0.5仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 粉受付TRUSCO(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25
点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO点字マット 2連 警告タイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOアルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
...