内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類平型スコヤ
JIS規格2級
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
関連キーワード