カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(442)
  • KANA(片山チエン)(406)
  • ハンマーキャスター(370)
  • NSK(日本精工)(354)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • マルヤス電業(281)
  • ユーエイキャスター(232)
  • アズワン(214)
  • エスコ(206)
  • KHK(小原歯車工業)(191)
  • NACHI(不二越)(186)
  • NOK(136)
  • 旭精工(100)
  • SISIKU(シシク)(96)
  • YSK(山脇産業)(87)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(86)
  • EBM(江部松商事)(79)
  • cotta(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65φ」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
169,800税込186,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ドラム缶運搬車 TRUSCOドラム缶運搬車TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなどトラスコ品番257-5467材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)全長(mm)553奥行(mm)533全幅(mm)553全高(mm)1280均等荷重(kg)240すくい板幅(mm)610台の幅(mm)773前輪(mm)65Φ後輪(mm)100Φすくい板奥行き(mm)420すくい板(mm)高さ140
PEEK耐熱性結束バンド TRUSCOPEEK耐熱性結束バンドTRUSCO
12,980税込14,278
1袋(100本)
翌々日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
磁製A型るつぼ TRUSCO磁製A型るつぼTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
ビーカー TRUSCOビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
高電圧用収縮チューブ TRUSCO高電圧用収縮チューブTRUSCO
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO
849税込934
1個
翌日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
9,898税込10,888
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
太口ロート(粉用) TRUSCO太口ロート(粉用)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0642高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足径(Φmm)×足長(mm)48×65
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)TRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ルートバン600用スタッキング台車 TRUSCOルートバン600用スタッキング台車TRUSCO
25,980税込28,578
1台
59日以内出荷
600番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途ルートバンの保管・移動に最適です。長さ(mm)660幅(mm)465高さ(mm)1331均等荷重(kg)80キャスター径(Φmm)65アズワン品番64-8665-67
ルートバン500用スタッキング台車 TRUSCOルートバン500用スタッキング台車TRUSCO
25,980税込28,578
1台
50日以内出荷
500番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途ルートバンの保管・移動に最適です。長さ(mm)564幅(mm)434高さ(mm)1331均等荷重(kg)80キャスター径(Φmm)65アズワン品番64-8665-62
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定TRUSCO
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×90表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在TRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K)TRUSCO
109税込120
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定TRUSCO
459税込505
1個
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
段ボールクリップ TRUSCO段ボールクリップTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1セット(4個)
当日出荷
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ゴム車TRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO
589税込648
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCOアングル式キャスター(エラストマー車)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー
アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCOアングル式キャスター(ウレタン車)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら