カテゴリ
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日東工器(7)
- ナベヤ(2)
- イスカル(1)
「6tph」の検索結果

ステンレスワイヤープレートフック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし