カテゴリ
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミツビシ(89)
- Festo(57)
- 三菱ふそう(30)
- ニッサン(25)
- RS PRO(25)
- 日野自動車(23)
- UDトラックス(21)
- いすゞ自動車(19)
- Optibelt(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ゴールドウイン(14)
- トヨタ(11)
- シングウ(新宮商行)(10)
- グーリング(7)
- Clover(クロバー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
「7,998」の検索結果
特価

スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
トランク型工具箱 373X163X102
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。仕様横滑り防止溝有り材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)163有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)358
GPトップ セラミック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7998アズワン品番65-1942-60
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1箱(3本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200