カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メディアカバーマーケット(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ゴールドウイン(14)
  • シングウ(新宮商行)(10)
  • グーリング(7)
  • RS PRO(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ホンダ(4)
  • ユニット(3)
  • ハーティング(3)
  • エクシア(3)
  • P・O・Pトレーディング(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • 日東工器(2)
  • ベッセル(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7,998」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • トランク型工具箱 373X163X102 TRUSCO

    トランク型工具箱 373X163X102

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
    仕様横滑り防止溝有り材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)163有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)358
  • 鉄製特厚溶接蝶番生地 TRUSCO

    鉄製特厚溶接蝶番生地

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    材質鉄(SPCH)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • メッシュポシェット TRUSCO

    メッシュポシェット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。 メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。
    仕様上部ファスナー付材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)250×200ひも長(cm)(肩)120
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • GPトップ セラミック TRUSCO

    GPトップ セラミック

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • オープンヘッド TRUSCO

    オープンヘッド

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用オープンヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • 運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用 TRUSCO

    運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
    用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7998アズワン品番65-1942-60
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(3本)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
  • 精密段付エジェクタピン TRUSCO

    精密段付エジェクタピン

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4