カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • テープ(6)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ミドリ安全(53)
  • エスコ(35)
  • DHA Corporation(22)
  • CAPTAIN STAG(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • コガネイ(17)
  • 壽堂紙製品(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • CCP(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • マルアイ(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
  • 外山電気(10)
  • JAPANNEXT(10)
  • KTC(9)
  • 岩田製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700g」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム板(台車用) TRUSCO

    ゴム板(台車用)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
    用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • 三つ手ちりとり TRUSCO

    三つ手ちりとり

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
    用途屋内、屋外の清掃に。トラスコ品番855-8114材質本体・ハンドル柄:スチール幅(mm)330高さ(mm)470質量(g)700種類三つ手ちりとり奥行(mm)2902018年トラスコ掲載ページ9 0211繰り返し・詰め替え対応
  • タイヤストッパー TRUSCO

    タイヤストッパー

    TRUSCO(48件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)103奥行(mm)162間口(mm)87
  • テーブルクロス TRUSCO

    テーブルクロス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
    用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。トラスコ品番161-0489材質/仕上綿100%質量(g)700奥行(mm)1350間口(mm)2400間口W×奥行D(mm)2400×1350光色蛍光白縫製仕様4方 8mm三巻
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ) TRUSCO

    ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO

    3/8 9.5mm差込 タップホルダー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO

    ハンドリフター専用後付ジャバラ

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
    用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
  • 軽量安全短靴 TRUSCO

    軽量安全短靴

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1足
    当日出荷
    ACM樹脂先芯搭載で軽量です。 発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。 接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。 耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。
    用途一般製造業。建設、運輸。形状ローカットブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革足幅3E材質(先芯)ACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • 導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ TRUSCO

    導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。
    トラスコ品番819-1376材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)700表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)18特性導電性外寸法・奥行(mm)366
  • ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 人工芝押さえピン 50本入 TRUSCO

    人工芝押さえピン 50本入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7227長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31材質/仕上スチールグリーン質量(g)700アズワン品番64-8571-84
  • アストラマジックシート TRUSCO

    アストラマジックシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。 独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
    用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)基材
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 伸縮式コンテナ台車連結バー TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車連結バー

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    タイプスチール
  • アルミガードバー TRUSCO

    アルミガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
    用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番160-2622幅(mm)34イエロー/ブラック質量(g)700長さ(m)2
  • ツナギ服(綿混) TRUSCO

    ツナギ服(綿混)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1着
    当日出荷
    その他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎブルー混率(%)綿65、ポリエステル35袖丈長袖
  • 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO

    荷崩れ防止粘着ベルト

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
    用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1セット(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • 蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ(平面用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
  • トクマルタッチ TRUSCO

    トクマルタッチ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100