カテゴリ

  • 物流用品(42)
  • 保管用品(14)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(55)
  • Igus(イグス)(378)
  • KANA(片山チエン)(370)
  • エスコ(250)
  • オザック精工(181)
  • SMC(146)
  • onsemi(126)
  • サンワ[テープ](109)
  • RS PRO(101)
  • アズワン(76)
  • ハンマーキャスター(76)
  • ユーエイキャスター(71)
  • cotta(71)
  • OSG(オーエスジー)(64)
  • CKD(61)
  • NSK(日本精工)(60)
  • NB(日本ベアリング)(60)
  • 旭精工(59)
  • 未来工業(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74mm」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
849税込934
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
透明材質塩化ビニル
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ジョイント金具25型L TRUSCOジョイント金具25型LTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
パンチングラック用ペンチフック TRUSCOパンチングラック用ペンチフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
389税込428
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
プレス製ウレタン自在車 TRUSCOプレス製ウレタン自在車TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
パンチングラック用カッターフック TRUSCOパンチングラック用カッターフックTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6奥行(mm)50間口(mm)74許容荷重(kg)2材質スチールトラスコ品番501-5031質量(g)50間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
パンチングラック用テープフック TRUSCOパンチングラック用テープフックTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番501-5049材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕上質量(g)100間口(mm)74間口W×奥行D×高さH(mm)74×135×51.6均等荷重(kg)5フック1本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
53税込58
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
18-8 浅型角バット TRUSCO18-8 浅型角バットTRUSCO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
食材の保存や運搬に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プチカラビナ ステンレス製 TRUSCOプチカラビナ ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
70税込77
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCOパンチングラック用電気ドリルフックTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。 パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
許容荷重(kg)5材質スチール材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)51.6径(Φmm)6奥行(mm)103表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5
TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
レターケース B4タイプ TRUSCOレターケース B4タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂サイズB4
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
439税込483
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3765長さ(mm)74幅(mm)178透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCOボールポイント6角棒レンチセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(9本組)
当日出荷
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス