カテゴリ

  • 物流用品(373)
  • メカニカル部品(59)
  • 研磨材(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(11)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(99)
  • Panasonic(パナソニック)(1,506)
  • オカムラ(岡村製作所)(608)
  • ハンマーキャスター(447)
  • エスコ(399)
  • NTN(エヌティーエヌ)(382)
  • 長野計器(368)
  • KANA(片山チエン)(366)
  • NSK(日本精工)(345)
  • ユーエイキャスター(290)
  • アズワン(227)
  • マキテック(186)
  • NACHI(不二越)(178)
  • サカエ(164)
  • KHK(小原歯車工業)(163)
  • ヨドノ(151)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(150)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(144)
  • 東海キャスター(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75φ」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×900 TRUSCO軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×900TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1204種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×750 TRUSCO軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×750TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1191種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×600 TRUSCO軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×600TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1182種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール騒音対策あり
アクロキャリー用 自在キャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 自在キャスターΦ75TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ自在
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9560質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9632質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCOルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9551質量(kg)0.16車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9624質量(kg)0.36車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)トラスコ品番389-9586種別自在車質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
軽量作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
トラスコ品番454-2851材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)809奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合
ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性)TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9594種別自在車質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型 TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型 TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様)TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9608種別自在車質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。 高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム昇降方式金具調整式ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ホワイト(W)
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)
軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)ポリ化粧天板TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール
軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板 TRUSCO軽荷重作業台 BE型(125kg、Φ75キャスター付)リノリューム天板TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
SAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCOSAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)スチール取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合
AEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCOAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)ポリ化粧取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mmTRUSCO
8,698税込9,568
1本
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mmTRUSCO
9,698税込10,668
1本
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
...