カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(734)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • エスコ(51)
  • ケージーパルテック(49)
  • 若井産業(20)
  • クボタ計装(19)
  • RS PRO(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • サイマコーポレーション(12)
  • オーハウス(10)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • ウイング(10)
  • アズワン(9)
  • ノーブランド(9)
  • アトムリビンテック(9)
  • 二六製作所(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 水本機械製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7mm 皿」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(300個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(140個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1袋(10本)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス規格JIS B 1112
  • ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
  • まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥2,708~税込¥2,979~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥3,353~税込¥3,688~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
  • ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO

    ステンレス 皿ばね 重荷重用

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
    材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(100本)ほか
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(370本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(20本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO

    スモールローラー受け皿セット万能用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
  • 2段式ツールボックス TRUSCO

    2段式ツールボックス

    TRUSCO
    ¥6,180~税込¥6,798~
    1個
    当日出荷
    上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
    用途工具や道具の収納に。付属品中皿(PT36 4600)仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)色ブルー
  • マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・横型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
    全長(mm)43色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1セット(22本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
    材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ワンサイド強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCO

    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(87本)
    当日出荷
    金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
    用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1パック(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(220個)
    当日出荷
    用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状皿
  • ジャンボフック TRUSCO

    ジャンボフック

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン
  • ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1セット(5本)
    当日出荷
    2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
    材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ツーホール強度区分A2-50相当
  • ステンレスツールボックス TRUSCO

    ステンレスツールボックス

    TRUSCO
    ¥17,963税込¥19,759
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
    用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。トラスコ品番696-9248材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し外寸法・高さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)110
  • ステンレスツールチェスト TRUSCO

    ステンレスツールチェスト

    TRUSCO
    ¥82,603税込¥90,863
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
    用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220