TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
内容量
1パック(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590475
T07R03-M1.6-10P
693-2845
3
8.82
M1.6
7
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590141
T06R03-M1.6-10P
693-2852
3
7.67
M1.6
6
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
82590719
T35R05-M5-10P
692-9766
5
106.33
M5
35
¥
88,640
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください