カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(400)
- 作業工具(267)
- 物流用品(152)
- 切削工具(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 機構部品(93)
- 研磨材(77)
- 電気材料(56)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- メカニカル部品(36)
- 測定用品(35)
- 科学研究・開発用品(31)
- 安全用品(29)
- 建築金物(26)
- 厨房用品(21)
- 保管用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 制御機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(499)
- Festo(775)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(555)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,174)
- Panasonic(パナソニック)(653)
- PISCO(ピスコ)(705)
- RS PRO(3,972)
- SAMTEC(930)
- SMC(5,118)
- UNION(ユニオン)(577)
- アズワン(876)
- イマオコーポレーション(778)
- エスコ(6,197)
- ホンダ(909)
- 三ツ星ベルト(630)
- 三木プーリ(948)
- 大阪魂(11,037)
- 廣杉計器(1,247)
- 水本機械製作所(760)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(189)
グリーン購入法適合(3)
「8.0mm」の検索結果
特価

ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
プラフック 6MM8MM共通
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131袋(2個)当日出荷プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。トラスコ品番488-7611材質ポリエチレン(PE)色イエロー質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4質量(g/パック)340寸法c(Φmm)14.7
ナット 8mm 20個入
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
逆英字刻印セット8mm
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5304材質/仕上S45C先端焼入質量(g)2800文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)8
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781箱(50本)9日以内出荷50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛丈(mm)12外径(Φmm)8材質(軸)真鍮
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
チューブ外し
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)黒アズワン品番64-8473-03
ポリカ・FRP用
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
チップソー(プラスチック用)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥399~税込¥439~1巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
マグキャッチ 着磁・脱磁器
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48色黄高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(80個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
六角棒レンチ
TRUSCO¥579~税込¥637~1袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ


スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(68個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(80個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
...