カテゴリ
- 物流用品(176)
- 保管用品(149)
- 作業工具(87)
- 機構部品(69)
- 研磨材(56)
- 切削工具(47)
- 電気材料(38)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 建築金物(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- オフィス家具(20)
- 測定用品(19)
- 安全標識(15)
- 溶接用品(13)
- メカニカル部品(13)
- 安全保護具(13)
- 事務用品(11)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(7)
- 安全用品(7)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(303)
- SMC(13,931)
- エスコ(3,093)
- 大阪魂(2,040)
- P・O・Pトレーディング(1,901)
- Panasonic(パナソニック)(1,424)
- RS PRO(1,266)
- アーテック[学校教材・教育玩具](714)
- cotta(652)
- NSK(日本精工)(638)
- NTN(エヌティーエヌ)(608)
- アズワン(601)
- ノーブランド(572)
- Optibelt(515)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(509)
- Igus(イグス)(457)
- 天領まな板(437)
- Festo(433)
- ホンダ(427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
グリーン購入法適合(16)
「80mm」の検索結果
特価

コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm
TRUSCO¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3517ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1361フォーク高さ(mm)80~900フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
LEDフラッシュルーペ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)2レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)レンズサイズ(mm)80材質(レンズ)ガラス替球交換不可
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm
TRUSCO¥579,800税込¥637,7801台14日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3533ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1961フォーク高さ(mm)80~1500フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mm
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台15日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3525ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1661フォーク高さ(mm)80~1200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
タグ付け用ループ
TRUSCO(11件のレビュー)¥209税込¥2301セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
梱包宅配袋
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(25枚)当日出荷書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。用途梱包・配送等に。書類等の収納に。材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙色無地表示内容無地
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...