カテゴリ

  • 物流用品(98)
  • 作業工具(85)
  • 機構部品(67)
  • 研磨材(56)
  • 保管用品(47)
  • 切削工具(47)
  • 電気材料(37)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 建築金物(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定用品(18)
  • 安全標識(15)
  • 溶接用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(207)
  • 大阪魂(2,038)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • エスコ(1,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,353)
  • NTN(エヌティーエヌ)(598)
  • NACHI(不二越)(408)
  • CKD(381)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(356)
  • ノーブランド(343)
  • KANA(片山チエン)(327)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](321)
  • OSG(オーエスジー)(319)
  • ハンマーキャスター(290)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(278)
  • イマオコーポレーション(255)
  • PROST's(254)
  • EBM(江部松商事)(248)
  • コクヨ(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80mm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホマクランプ レール幅16.0mmふところ80mm用ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ レール幅16.0mmふところ80mm用ハンドル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4102アズワン品番65-1940-13
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • LEDフラッシュルーペ TRUSCO

    LEDフラッシュルーペ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
    用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)2レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)レンズサイズ(mm)80材質(レンズ)ガラス替球交換不可
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶 TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
    用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • タグ付け用ループ TRUSCO

    タグ付け用ループ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    209税込230
    1セット(100本)
    当日出荷
    取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
    用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(50本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 使い捨て塗料カップ TRUSCO

    使い捨て塗料カップ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40取付け方法底面ゴムマグネット付
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 梱包宅配袋 TRUSCO

    梱包宅配袋

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(25枚)
    当日出荷
    書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
    用途梱包・配送等に。書類等の収納に。材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙無地表示内容無地
  • 四角パイプインサート TRUSCO

    四角パイプインサート

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(2本)
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
...