カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • 信和自動車工業(1)
  • YSK(山脇産業)(16)
  • アインツ(2)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • エスコ(51)
  • 栗山百造(1)
  • アトムリビンテック(2)
  • SHT(3)
  • セフティー3(2)
  • エレコム(136)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • RS PRO(104)
  • イトーキ(98)
  • SMC(97)
  • マキテック(90)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • StarTech.com(71)
  • シグマ光機(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90度」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルシール TRUSCOラベルシールTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
B型シリカゲル(箱入) TRUSCOB型シリカゲル(箱入)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(120個)ほか
7日以内出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
ハンドマグネット ハンドル付き TRUSCOハンドマグネット ハンドル付きTRUSCO(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金全長(mm)960質量(kg)1.6吸着力(N)30底径(Φmm)97
ペンホルダースタンド TRUSCOペンホルダースタンドTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック
マルチラベルシール TRUSCOマルチラベルシールTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとしてトラスコ品番161-1122厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3面付4列×11段(44面)片数4400片シートサイズA4
マルチラベルシール TRUSCOマルチラベルシールTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
アルミ安全フェンス扉 TRUSCOアルミ安全フェンス扉TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCOアルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー
アルミ安全フェンス本体 TRUSCOアルミ安全フェンス本体TRUSCO
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
ミニ ピック・フックセット TRUSCOミニ ピック・フックセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品材質(グリップ)樹脂セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート軸長(mm)80全長(mm)150本数4トラスコ品番799-2823質量(g)86
キャスターペール 2輪 TRUSCOキャスターペール 2輪TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付
六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCO六角棒レンチセット(ナイフ式)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(7本)
当日出荷
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8991セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm質量(g)128硬度HRC52-56表面処理黒染め
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm質量(g)128
ヘックスローブレンチセット(ナイフ式) TRUSCOヘックスローブレンチセット(ナイフ式)TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H質量(g)172トラスコ品番366-8983先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ