「90mm 木材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
649 税込714
当日出荷

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ
1パック(20本)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理ユニクロメッキ
1パック(105本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
759 税込835
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷