こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥129
税込¥142
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
全長(cm)23
厚さ(mm)0.7
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
材質(手袋)ナイロン95%、その他5%
コーティングノンコート
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
トラスコ品番449-9174
形状ペンチ差し
幅(mm)85
高さ(mm)195
質量(g)45
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ単体型
棚板調整ピッチ(mm)25
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
タイプ単体型
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)500
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)1511
タイプ単体型
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)500
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
10双入のお買い得パックです。カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。
材質ナイロン95%(カーボン導電糸入)、その他5%
厚さ(mm)0.7
色グレー
入数(双)10
機能静電気対策
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×10の8乗
ゲージ数15
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1511
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
総耐荷重(kg)2500/台
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ単体型
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)500
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
外寸法・高さ(mm)1211
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)2411
タイプ単体型
組立時間2人30分
均等積載量(kg/段)500
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
色ネオグレー
高さ(mm)1211
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)500
棚板調整ピッチ(mm)25
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2411
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人40分
外寸法・高さ(mm)2411
総耐荷重(kg)2500/台
棚板調整ピッチ(mm)25
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)9
四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード