3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
仕様Φ31.6
質量(g)96
取付板厚(mm)1~14
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
トラスコ品番501-4492
質量(kg)96
材質(キャスター)スチール
深さ(mm)(天板)49
荷姿完成品
ストッパーあり
引出し組合せ浅型/2、深型/3
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
R形状のコーナー部と取っ手収納を一体化した新デザインです。
仕様中皿なし、25mmシリンダー錠取付可能(別売)
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番207-7005
材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.85
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-8635-96
外寸法・幅(mm)425
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・間口(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)95
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
関連キーワード