カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • THK(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • エスコ(18)
  • コガネイ(15)
  • コクヨ(7)
  • サンドビック(6)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • 三菱電機(20)
  • 京セラ(5)
  • 岩田製作所(6)
  • 雅(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM-5」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカードテスター TRUSCO

    デジタルカードテスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
    用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
  • デジタルカードテスター専用テストリード TRUSCO

    デジタルカードテスター専用テストリード

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    当日出荷
    デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。
    トラスコ品番245-3247長さ(mm)テストリード:600リード線0.3sq
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • EPDM スポンジ丸紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ丸紐

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
  • ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO

    ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140