17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番215-2840 刃数6 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)165 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3~8 刃厚(mm)1.6 適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等 アズワン品番64-8733-55
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番207-2353 刃数100 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)128 穴径(Φmm)20.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)165 切断能力(mm)3 刃厚(mm)1.0 適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等 アズワン品番64-8733-56
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番207-2352 刃数72 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 切断能力(mm)3 刃厚(mm)1.0 外径(mm)125 アズワン品番64-8733-54 穴径(mm)20.0
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷

軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。 トラスコ品番116-1867
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。 トラスコ品番856-3405 セット内容変換リング15 材質工具鋼、ダイヤ砥粒 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。 材質ダイヤ砥粒 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)100
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。 付属品15mmアダプター1個 粒度60 材質/仕上SK-2 使用工具ジスクグラインダ 適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル チップ高さ(mm)3
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番217-8424 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8 切断能力(mm)3~8 アズワン品番64-8733-53
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷