カテゴリ
- 物流用品(30)
- 研磨材(20)
- 作業工具(16)
- 機構部品(12)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(11)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 切削工具(7)
- 安全標識(6)
- 安全保護具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 手袋(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- CKD(132)
- KOA(122)
- MAZDA(マツダ)(1,933)
- omron(オムロン)(112)
- SMC(2,913)
- YAMAHA(ヤマハ)(436)
- イマオコーポレーション(162)
- エスコ(348)
- オカムラ(岡村製作所)(731)
- スズキ(210)
- スバル(184)
- トヨタ(313)
- ナブテスコサービス(126)
- ニッサン(505)
- ホンダ(2,195)
- メディアカバーマーケット(226)
- 大阪魂(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)
「G7」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタグ
TRUSCO¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)色乳白色使用温度範囲(℃)5~65横(mm)30
耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2457材質酸化ポリアクリロニトリル繊維●アラミド繊維厚さ(mm)1色グリーンサイズフリー質量(g)38幅(cm)8全長(cm)14.5耐切創性3
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
クリップ式偏光サングラスレンズ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止トラスコ品番855-1277材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10レンズ色スモーク可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040


フェニックスワゴン(エコノミータイプ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色緑長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703
TRUSCO¥22,178税込¥24,3961個当日出荷張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥129税込¥1421袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705
TRUSCO¥30,000税込¥33,0001個当日出荷結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29色グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥499~税込¥549~1袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
ジャンボ山型ツールボックス
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品中皿仕様シリンダ錠(別売)取付可材質(本体・中皿)スチール色ブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130
一眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。仕様ANSI規格品(Z87.1)形状一眼型質量(g)30機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止レンズ厚さ(mm)2.2
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥569~税込¥626~1袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状一眼型幅(mm)153.9高さ(mm)49.9質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり材質(フレーム)ナイロンテンプル色黒/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
簡易作業台 イージーレッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381組(2枚)当日出荷合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
ケーブルタイの結束工具 プレミアム
TRUSCO¥16,875税込¥18,5631個当日出荷張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型遮光グラス
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付。フレーム角度の調整が可能でフィット性優れる。JIS規格同等品。用途ガス溶接作業に。仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用)トラスコ品番288-0202材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート質量(g)38タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能角度調整可遮光度#3
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
二眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド材質(フレーム・レンズ)ポリカーボネート形状二眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカットレンズ厚さ(mm)2.2
ケーブルタイの結束工具 スタンダード
TRUSCO¥5,850税込¥6,4351個当日出荷手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20色黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応