混紡軍手 大容量お得パック 目付600g 7G 480双

混紡軍手 大容量お得パック 目付600g 7G 480双 - TRUSCO混紡軍手 大容量お得パック 目付600g 7G 480双 - TRUSCO

まとめ買いでお得な混紡軍手です。

トラスコ品番
729-4986
材質
綿、ポリエステル
厚さ(mm)
3
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
9.5
ゲージ数
7
内容量
1箱(480双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824337TCGB600480P
¥18,400
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする