28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
1本ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り トラスコ品番762-4727 軸径(Φmm)9 質量(g)350 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成セット品
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格IEC60900 刃長(mm)50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 全長(mm)235 規格IEC60900 材質(軸)バナジウム鋼
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
軸径(Φmm)9 規格IEC60900 商品構成単品
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 仕上クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4581 質量(g)17
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 仕上クロムメッキ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 仕様スプリング付 トラスコ品番762-3534 質量(g)160 適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3461 質量(g)140
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4531 全長(mm)157 質量(g)100 刃長(mm)45
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷