カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • ダイヤゴム(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • エーゼット(2)
  • 油研工業(2)
  • 出光興産(2)
  • 佐藤真空(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 日立産機システム(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • RAMCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISO VG 46」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプTRUSCO
279,800税込307,780
1台
20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
スリムリフト TRUSCOスリムリフトTRUSCO
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
マシンオイル TRUSCOマシンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油