「LANケーブル表示」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm)160 最大結束径(Φmm)25 トラスコ品番384-2304 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)5.6 厚さ(mm)1.7 質量(g)215 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1041
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)