「M1.8」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
厚さ(mm)0.5
材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
色板面:白
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工
全長(cm)28
材質ポリエチレン(PE)
色半透明
厚さ(mm)約0.025
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)100
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(SKH51)
絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。
トラスコ品番571-2252
材質グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)、プレート:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:セルローススポンジ
長さ(mm)1415
幅(mm)175
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石
直径(Φmm)18
質量(g)10
保持枚数16
特性強力
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
長さ(m)25
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋です。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使い切り手袋です。特殊ポリオレフィン樹脂は、環境保全に求められている軽量性(比重約0.9)、非塩素系などの要求に応えられます。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工。
仕様使い捨て式
トラスコ品番172-8075
質量(g)39
質量(g/枚)39/20
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。
トラスコ品番571-2253
材質セルローススポンジ
幅(mm)175
色グリーン
高さ(mm)45
奥行(mm)120
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1041
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.025
色半透明
入数(枚)100
全長(cm)28
エンボス加工内エンボス
通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン
質量(g)445
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1059
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
30日以内出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途建築外壁塗装用。
仕様手で切断可能
材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
長さ(m)25
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1032
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
色ブラック
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度(N/3cm)縦630、横560
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1721
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7671
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1713
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様昇降方式、金具調整式
トラスコ品番303-1730
種別組立式
材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0931
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0923
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1164
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1156
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1148
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7654
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0940
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7603
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ