カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(36)
  • SMC(4,818)
  • BIGM(丸山製作所)(1,276)
  • ホンダ(601)
  • 大阪魂(593)
  • エスコ(461)
  • ParkerTAIYO(388)
  • MAZDA(マツダ)(377)
  • SAMTEC(352)
  • YAMAHA(ヤマハ)(264)
  • RS PRO(255)
  • AMPHENOL(191)
  • サンドビック(188)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(179)
  • サンエス(170)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
  • ニッサン(162)
  • omron(オムロン)(148)
  • SHIMANO(シマノ)(130)
  • ダイヤトレンド(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M11」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO高圧ガス関係マグネット標識TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット
ミナフォームマルマル TRUSCOミナフォームマルマルTRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
布マスカー TRUSCO布マスカーTRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.01長さ(m)25テープ幅(mm)16表面処理コロナ処理
シリコンミトン TRUSCOシリコンミトンTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。材質シリコンゴム(両面エンボス加工)
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1ダース(12双)
当日出荷
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。ホワイト材質綿100%厚さ(mm)0.4入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
ガンコモップ TRUSCOガンコモップTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ポリプロピレンの毛によりタイルや底表面をたわしのように掃除できます。柔らかい素材でキズなしで水垢を掃除できます。プールや水族館など水がある場所の掃除に最適です。
用途水がある場所の掃除に。トラスコ品番257-4160材質ポリプロピレン全長(mm)1250ブラシ幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
ノンスリップマスカー TRUSCOノンスリップマスカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途屋根・床養生用。仕様切断にはカッターが必要材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.03長さ(m)20テープ幅(mm)20
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO
77税込85
1個
当日出荷
縦型、横型の両方の機能を有しています。
全長(mm)45吸着力(N)45質量(g)15材質(受金具)スチールトラスコ品番300-5151材質(本体)ポリプロピレン(PP)推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
アーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレ TRUSCOアーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ネオグレー仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用適合M1.5・M2・M3・M5
布マスカー(箱単位) TRUSCO布マスカー(箱単位)TRUSCO
27,980税込30,778
1箱(60巻)
当日出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。長さ(m)25仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCOポリクロスマスカー(箱単位)TRUSCO
34,980税込38,478
1箱(60巻)
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用長さ(m)25仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムグリーン
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンハンドル高さ(mm)850
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(15個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(11個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
硬鋼線 TRUSCO硬鋼線TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
8,340税込9,174
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
アルミホイルケース TRUSCOアルミホイルケースTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(500枚)
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。 アルミ素材のため耐熱性があります。 簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用ができます。
用途使い捨てカップとして。液体、固体、粉体などに。材質/仕上アルミニウム箔
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415