カテゴリ

  • 物流用品(503)
  • ねじ・ボルト・釘(108)
  • 機構部品(48)
  • 切削工具(45)
  • 作業工具(35)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 保管用品(16)
  • 建築金物(11)
  • 防災用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(75)
  • SMC(8,932)
  • 大阪魂(5,784)
  • BIGM(丸山製作所)(1,552)
  • エスコ(1,276)
  • RS PRO(842)
  • イマオコーポレーション(725)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(584)
  • New-Era(ニューエラー)(431)
  • コガネイ(421)
  • YAGEO(343)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(329)
  • MAZDA(マツダ)(276)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(268)
  • 岩田製作所(261)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(259)
  • タンガロイ(250)
  • Panasonic(パナソニック)(241)
  • イスカル(239)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M16」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ビット磁気入 M16 TRUSCOビット磁気入 M16TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
刃先(+)2×4.5先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
銅針金 TRUSCO銅針金TRUSCO(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325質量(g)400頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2トラスコ品番284-9020材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7危険物の類別非危険物
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO
42,980税込47,278
1缶(16kg)
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
M1軽量棚 TRUSCOM1軽量棚TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホワイト材質(本体)スチール間口(mm)942耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)700有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045棚板内寸・間口(mm)862均等耐荷重(kg/段)100
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO段付ドリル(六角穴付ボルト用)TRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
タップホルダ TRUSCOタップホルダTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持手回しが出来るローレット加工エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5適合タップ寸法(mm)M16
ノブハンドル TRUSCOノブハンドルTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上ナイロン66
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO
4,098税込4,508
1本
当日出荷
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型) TRUSCOマグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型全長(mm)80シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
M1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラック TRUSCOM1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラックTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880材質スチールサテンブラック
M1軽量棚連結 TRUSCOM1軽量棚連結TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ホワイト棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045均等耐荷重(kg/台)700均等耐荷重(kg/段)100
ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCOホルダ付きマグネットV溝タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径14~18mm)TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類中荷重
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ドライバービット TRUSCOドライバービットTRUSCO
1,598税込1,758
1箱(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
木工用チップソー TRUSCO木工用チップソーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬適合材木工
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座 TRUSCOM3/M5中量棚支柱用アジャスター座TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.22018年トラスコ掲載ページ8 0104
エンザート 専用工具 TRUSCOエンザート 専用工具TRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCOEーサート専用 P型挿入工具TRUSCO
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
用途Eーサート挿入時に使用。
ポイントタップ TRUSCOポイントタップTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(メートルねじ用)TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ (中) TRUSCOハンドタップ (中)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(3本)
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCOEーサート専用スパイラルタップ(SKH)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
リングゲージ TRUSCOリングゲージTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
...