カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(259)
  • 大阪魂(187)
  • KYOWA(協和製作所)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • RS PRO(72)
  • 内外電機(66)
  • サンドビック(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • Igus(イグス)(35)
  • タンガロイ(17)
  • ラムマウント(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ノーブランド(15)
  • 京セラ(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CKD(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20.2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン スチール TRUSCOマンテルチェーン スチールTRUSCO
619税込681
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
61,980税込68,178
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO遮熱断熱配線保護チューブTRUSCO
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服 立て襟ジャンパーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパー機能粉体防護、ミスト防護