カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(34)
  • PERMA(5)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • 出光NTG(2)
  • ザーレン(2)
  • 正和(2)
  • パルサールブ(2)
  • KTC(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • シマテック(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
  • KWK(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • Beta(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NLGI-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ
関連カテゴリ