ジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
PPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
PPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
マグネットポケットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
ポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
古紙回収袋TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。
用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れトラスコ品番161-0412材質クラフト紙寸法(mm)440×300×210質量(kg)1.2色ブラウン容量(L)27縦(mm)440横(mm)300マチ(mm)210
ダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
膝パッド バックルタイプ 両足2個セットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。
バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。
表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。
両足セットです。
用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ(HACCP対応)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PPベルトTRUSCO(17件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
ペイントバケツ用内容器TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8849寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140質量(g/個)6
丸イスTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム幅(mm)395質量(kg)1.8キャスターなし張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)22.2生産国中国座幅(mm)320座高(mm)445材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)座奥行(mm)320色(脚部)シルバースタッキング可
ウエストポーチ(2ポケット)TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250奥行(mm)70高さ(mm)135腰廻り(cm)90まで質量(g)193材質ポリエステル形状ウエストポーチ
ルートバンTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
防炎エプロンセミロングTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎
コンパクトウエストポーチTRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225奥行(mm)55高さ(mm)150質量(g)145腰廻り(cm)90まで形状ウエストポーチ
プロブラシマットTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。
脱塩化ビニール商品です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用)材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロン仕様泥抜き穴あり種別玄関マット材質本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン厚さ(mm)24色グレー機能防炎、除塵、泥落とし設置場所屋外
マグネットパワーベルトTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
マグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)12推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
多目的樹脂ネットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
ペイントバケツ本体TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途水性、油性塗料、ニスなどの小分け。材質ポリプロピレン(PP)適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8831質量(g)266品名バケット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×186×130
荷造機(PPバンド用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
ペイントバケツ用ネットTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。材質ポリプロピレン(PP)適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8857長さ(mm)200幅(mm)180高さ(mm)24質量(g)64品名塗料落としネット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×24
ポイントベースTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用外径(Φmm)25穴径(Φmm)5材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40
プラバーウェイト 白TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。材質ポリエチレン(PE)色ホワイト間口(mm)452トラスコ品番409-9958適合機種TPBシリーズ質量(kg)(満水時)1.05高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40
超ロングタオルTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。
汗をしっかり吸収します。
適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。質量(g)204混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)340×1100縦(mm)340横(mm)1100
ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
薬品専用刷毛TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
酸・アルカリに抵抗力があります。
耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。
苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
ホーム刷毛TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
日曜大工に最適。趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
用途油性、ニス用。玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
PCホーム刷毛TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
サビが出ない、安全刷毛。
用途水性・油性兼用、補修、工作用等毛丈(mm)25玉厚(mm)4全長(mm)185形状平型種類刷毛材質(毛)PP枠とステンレス釘使用、山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色